
103.90 CHF/ Unitéhors TVA
112.32 CHFTVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.90 CHF | - |
10+ | 95.65 CHF | 7.94% |
20+ | 88.35 CHF | 14.97% |
30+ | 82.20 CHF | 20.89% |
45+ | 80.50 CHF | 22.52% |
68+ | 78.95 CHF | 24.01% |
102+ | 77.35 CHF | 25.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type de raccord à sertir | HRF 10-18 DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage | M26x1,5 mm |
C | 2.7 mm |
Flexible diam. int. | 16 mm |
A | 30 mm |
H2 | 32 mm |