129.00 CHF/ Unitéhors TVA
139.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129.00 CHF | - |
10+ | 118.65 CHF | 8.02% |
20+ | 109.70 CHF | 14.96% |
30+ | 102.05 CHF | 20.89% |
45+ | 99.95 CHF | 22.52% |
68+ | 97.95 CHF | 24.07% |
102+ | 95.95 CHF | 25.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type de raccord à sertir | HRF06-12 DKOL 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage | M18x1,5 mm |
C | 3.1 mm |
E | 32 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 35 mm |