Eriks

Embout à sertir cône 24° coude HRF 10-18DKOL 90 grandeur nominal 10 filetage M 26x1.5

  • ERIKS:14889548
  • Fabricant:7613288220065
Image 1
Série légère, incl. joint torique.
Ajouter à la liste

151.10 CHF/ Unitéhors TVA

163.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

151.10 CHF

-

10+

138.95 CHF

8.04%

20+

128.45 CHF

14.99%

30+

119.40 CHF

20.98%

45+

117.05 CHF

22.53%

68+

114.75 CHF

24.06%

102+

112.45 CHF

25.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Type de raccord à sertir
HRF 10-18 DKOL 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Bipartie
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Dimension de filetage
M26x1,5 mm
C
2.7 mm
E
43 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
49 mm