126.55 CHF/ Unitéhors TVA
136.80 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126.55 CHF | - |
10+ | 116.25 CHF | 8.14% |
20+ | 107.60 CHF | 14.97% |
30+ | 99.95 CHF | 21.02% |
45+ | 97.95 CHF | 22.60% |
68+ | 95.95 CHF | 24.18% |
102+ | 94.10 CHF | 25.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type de raccord à sertir | HRF 05-10 DKOL 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
C | 2.9 mm |
E | 29 mm |
Flexible diam. int. | 8 mm |
A | 30 mm |