Eriks

Embout à sertir cône 24° coude HRF 04-08 DKOL 90 INOX grandeur nominal 4 filetage M14x1.5

  • ERIKS:14890408
  • Fabricant:7613288199606
Image 1
Série légère, incl. joint torique.
Ajouter à la liste

125.95 CHF/ Unitéhors TVA

136.15 CHFTVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

125.95 CHF

-

10+

115.85 CHF

8.02%

20+

107.10 CHF

14.97%

30+

99.50 CHF

21.00%

45+

97.50 CHF

22.59%

68+

95.50 CHF

24.18%

102+

93.60 CHF

25.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOL
Type de raccord à sertir
HRF 04-08 DKOL 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Bipartie
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage
M14x1,5 mm
C
2 mm
E
27 mm
Flexible diam. int.
6 mm
A
28 mm