162.45 CHF/ Unitéhors TVA
175.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.45 CHF | - |
10+ | 146.15 CHF | 10.03% |
30+ | 143.00 CHF | 11.97% |
50+ | 139.75 CHF | 13.97% |
75+ | 137.00 CHF | 15.67% |
113+ | 134.25 CHF | 17.36% |
170+ | 131.60 CHF | 18.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 32-32 FAS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
SAE dimension bride | 2" in |
Diamètre de la bride SAE | 79.6 mm |
Hauteur du coude | 108 mm |
Flexible diam. int. | 50 mm |
A | 108 mm |
B | 42 mm |
D | 79.6 mm |