68.05 CHF/ Unitéhors TVA
73.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.05 CHF | - |
10+ | 61.20 CHF | 10.07% |
30+ | 59.85 CHF | 12.05% |
50+ | 58.45 CHF | 14.11% |
75+ | 57.25 CHF | 15.87% |
113+ | 56.15 CHF | 17.49% |
170+ | 54.95 CHF | 19.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 16-16 FAS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
SAE dimension bride | 1" in |
Diamètre de la bride SAE | 47.7 mm |
Hauteur du coude | 82 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 82 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |