Eriks

Embout à brides SAE série lourde FAS monobloc DN20 MF12-16FAS 1"

  • ERIKS:14890411
  • Fabricant:7613288199538
Image 1
L'embout à brides est construit pour une pression jusqu'à 6000 psi.
Ajouter à la liste

67.20 CHF/ Unitéhors TVA

72.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67.20 CHF

-

10+

60.45 CHF

10.04%

30+

59.20 CHF

11.90%

50+

57.85 CHF

13.91%

75+

56.75 CHF

15.55%

113+

55.65 CHF

17.19%

170+

54.45 CHF

18.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 12-16 FAS
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
SAE dimension bride
1" in
Diamètre de la bride SAE
47.7 mm
Hauteur du coude
81 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
81 mm
B
20 mm
D
47.7 mm