| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 118.85 CHF | - |
10+ | 106.95 CHF | 10.01% |
30+ | 104.55 CHF | 12.03% |
50+ | 102.20 CHF | 14.01% |
75+ | 100.10 CHF | 15.78% |
113+ | 98.10 CHF | 17.46% |
170+ | 96.15 CHF | 19.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 16-24 FAL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAL |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage | 1.1/2" in |
SAE dimension bride | 1.1/2" in |
Diamètre de la bride SAE | 60.5 mm |
Hauteur du coude | 75 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 75 mm |
B | 20 mm |
D | 60.5 mm |