Eriks

Embout à brides SAE coude 90° série lourdeFAS 90 monobloc DN25 MF16-16FAS90 1"

  • ERIKS:14890417
  • Fabricant:7613288199378
Image 1
L'embout à brides est construit pour une pression jusqu'à 6000 psi.
Ajouter à la liste

91.70 CHF/ Unitéhors TVA

99.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91.70 CHF

-

10+

82.45 CHF

10.09%

30+

80.55 CHF

12.16%

50+

78.75 CHF

14.12%

75+

77.15 CHF

15.87%

113+

75.55 CHF

17.61%

170+

74.10 CHF

19.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 16-16 FAS 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
SAE dimension bride
1" in
Diamètre de la bride SAE
47.7 mm
Hauteur du coude
73 mm
E
73 mm
Flexible diam. int.
25 mm
A
75 mm
B
20 mm
D
47.7 mm