87.00 CHF/ Unitéhors TVA
94.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.00 CHF | - |
10+ | 78.25 CHF | 10.06% |
30+ | 76.70 CHF | 11.84% |
50+ | 74.80 CHF | 14.02% |
75+ | 73.30 CHF | 15.75% |
113+ | 71.90 CHF | 17.36% |
170+ | 70.40 CHF | 19.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 12-16 FAS 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
SAE dimension bride | 1" in |
Diamètre de la bride SAE | 47.7 mm |
Hauteur du coude | 67 mm |
E | 67 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 65 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |