Eriks

Embout à brides SAE coude 90° série lourdeFAS 90 monobloc DN16 MF10-12FAS90 3/4"

  • ERIKS:14890505
  • Fabricant:7613288197268
Image 1
L'embout à brides est construit pour une pression jusqu'à 6000 psi.
Ajouter à la liste

95.30 CHF/ Unitéhors TVA

103.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95.30 CHF

-

10+

85.70 CHF

10.07%

30+

83.90 CHF

11.96%

50+

82.10 CHF

13.85%

75+

80.40 CHF

15.63%

113+

78.85 CHF

17.26%

170+

77.25 CHF

18.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 10-12 FAS 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAS
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
SAE dimension bride
3/4" in
Diamètre de la bride SAE
41.5 mm
Hauteur du coude
60 mm
E
60 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
56 mm
B
12 mm
D
41.5 mm