41.80 CHF/ Unitéhors TVA
45.19 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.80 CHF | - |
10+ | 37.65 CHF | 9.93% |
30+ | 36.75 CHF | 12.08% |
50+ | 35.90 CHF | 14.11% |
75+ | 35.15 CHF | 15.91% |
113+ | 34.40 CHF | 17.70% |
170+ | 33.75 CHF | 19.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 08-08 FAS 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAS |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
SAE dimension bride | 1/2" in |
Diamètre de la bride SAE | 31.8 mm |
Hauteur du coude | 45 mm |
E | 45 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 55 mm |
B | 9 mm |
D | 31.8 mm |