Eriks

Embout à brides SAE coude 90° série légère FAL 90 monobloc DN40 MF24-24FAL90 1 1/2"

  • ERIKS:14888222
  • Fabricant:7613288089181
Image 1
L'embout à brides est construit pour une pression jusqu'à 3000 psi.
Ajouter à la liste

182.15 CHF/ Unitéhors TVA

196.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

182.15 CHF

-

10+

163.95 CHF

9.99%

30+

160.20 CHF

12.05%

50+

156.65 CHF

14.00%

75+

153.50 CHF

15.73%

113+

150.35 CHF

17.46%

170+

147.40 CHF

19.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 24-24 FAL 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN40
SAE dimension bride
1.1/2" in
Diamètre de la bride SAE
60.5 mm
Hauteur du coude
89 mm
E
89 mm
Flexible diam. int.
40 mm
A
111 mm
B
32 mm
D
60.5 mm