Eriks

Embout à brides SAE coude 90° série légère FAL 90 monobloc DN32 MF20-24FAL90 1 1/2"

  • ERIKS:14888221
  • Fabricant:7613288089198
Image 1
L'embout à brides est construit pour une pression jusqu'à 3000 psi.
Ajouter à la liste

164.10 CHF/ Unitéhors TVA

177.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

164.10 CHF

-

10+

147.65 CHF

10.02%

30+

144.35 CHF

12.04%

50+

141.15 CHF

13.99%

75+

138.35 CHF

15.69%

113+

135.55 CHF

17.40%

170+

132.85 CHF

19.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 20-24 FAL 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
SAE dimension bride
1.1/2" in
Diamètre de la bride SAE
60.5 mm
Hauteur du coude
77 mm
E
77 mm
Flexible diam. int.
32 mm
A
94 mm
B
32 mm
D
60.5 mm