96.55 CHF/ Unitéhors TVA
104.37 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.55 CHF | - |
10+ | 86.90 CHF | 9.99% |
30+ | 85.00 CHF | 11.96% |
50+ | 83.00 CHF | 14.03% |
75+ | 81.40 CHF | 15.69% |
113+ | 79.70 CHF | 17.45% |
170+ | 78.10 CHF | 19.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 20-20 FAL 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
SAE dimension bride | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 51 mm |
Hauteur du coude | 75 mm |
E | 75 mm |
Flexible diam. int. | 32 mm |
A | 94 mm |
B | 26 mm |
D | 51 mm |