90.25 CHF/ Unitéhors TVA
97.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.25 CHF | - |
10+ | 81.25 CHF | 9.97% |
30+ | 79.35 CHF | 12.08% |
50+ | 77.65 CHF | 13.96% |
75+ | 76.15 CHF | 15.62% |
113+ | 74.55 CHF | 17.40% |
170+ | 73.05 CHF | 19.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 16-20 FAL 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
SAE dimension bride | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 51 mm |
Hauteur du coude | 66 mm |
E | 66 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 80 mm |
B | 26 mm |
D | 51 mm |