Eriks

Embout à brides SAE coude 90° série légère FAL 90 monobloc DN25 MF16-16FAL90 1"

  • ERIKS:14888218
  • Fabricant:7613288089228
Image 1
L'embout à brides est construit pour une pression jusqu'à 3000 psi.
Ajouter à la liste

72.15 CHF/ Unitéhors TVA

77.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72.15 CHF

-

10+

65.00 CHF

9.91%

30+

63.45 CHF

12.06%

50+

62.00 CHF

14.07%

75+

60.80 CHF

15.73%

113+

59.50 CHF

17.53%

170+

58.35 CHF

19.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 16-16 FAL 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
FAL
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
SAE dimension bride
1" in
Diamètre de la bride SAE
44.6 mm
Hauteur du coude
66 mm
E
66 mm
Flexible diam. int.
25 mm
A
80 mm
B
20 mm
D
44.6 mm