60.60 CHF/ Unitéhors TVA
65.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.60 CHF | - |
10+ | 54.55 CHF | 9.98% |
30+ | 53.40 CHF | 11.88% |
50+ | 52.20 CHF | 13.86% |
75+ | 51.20 CHF | 15.51% |
113+ | 50.10 CHF | 17.33% |
170+ | 49.15 CHF | 18.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 12-16 FAL 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
SAE dimension bride | 1" in |
Diamètre de la bride SAE | 44.6 mm |
Hauteur du coude | 52 mm |
E | 52 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 65 mm |
B | 20 mm |
D | 44.6 mm |