82.60 CHF/ Unitéhors TVA
89.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82.60 CHF | - |
10+ | 74.30 CHF | 10.05% |
30+ | 72.75 CHF | 11.92% |
50+ | 71.05 CHF | 13.98% |
75+ | 69.55 CHF | 15.80% |
113+ | 68.15 CHF | 17.49% |
170+ | 66.85 CHF | 19.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 10-12 FAL 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
SAE dimension bride | 3/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 38 mm |
Hauteur du coude | 52 mm |
E | 52 mm |
Flexible diam. int. | 16 mm |
A | 56 mm |
B | 14 mm |
D | 38 mm |