89.45 CHF/ Unitéhors TVA
96.70 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.45 CHF | - |
10+ | 80.40 CHF | 10.12% |
30+ | 78.75 CHF | 11.96% |
50+ | 76.90 CHF | 14.03% |
75+ | 75.30 CHF | 15.82% |
113+ | 73.85 CHF | 17.44% |
170+ | 72.35 CHF | 19.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 16-20 FAL 45 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAL |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
SAE dimension bride | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 51 mm |
Hauteur du coude | 30 mm |
E | 30 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 84 mm |
B | 26 mm |
D | 51 mm |