89.00 CHF/ Unitéhors TVA
96.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.00 CHF | - |
10+ | 80.15 CHF | 9.94% |
30+ | 78.25 CHF | 12.08% |
50+ | 76.70 CHF | 13.82% |
75+ | 75.10 CHF | 15.62% |
113+ | 73.65 CHF | 17.25% |
170+ | 72.15 CHF | 18.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | SUPERCAT |
Type de raccord à sertir | MF 16-20 FAC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | FAC |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
SAE dimension bride | 1.1/4" in |
Diamètre de la bride SAE | 54.2 mm |
Hauteur du coude | 92 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
S | 14.3 mm |
A | 92 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |