Eriks

Electrovannes à siège DN6 type LC1KX-W3.2C 24V

  • ERIKS:14886685
  • Fabricant:7613288122994
Image 1
Manipulation électriquement, commande directe.
Ajouter à la liste

418.95 CHF/ Unitéhors TVA

452.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

418.95 CHF

-

3+

406.35 CHF

3.01%

5+

377.15 CHF

9.98%

10+

356.15 CHF

14.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
LC1KX
Taille
CETOP 3
Pression de service maximum
250 bar
Flux d'huile maximale
20 l/min
Type
LC1KX-W3.2C 24V