Eriks

Ecrou tournant métrique DKM DN25 filetage M38x1.5

  • ERIKS:14885608
  • Fabricant:7613288147133
Image 1
Ajouter à la liste

43.50 CHF/ Unitéhors TVA

47.02 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.50 CHF

-

10+

39.20 CHF

9.89%

30+

38.40 CHF

11.72%

50+

37.40 CHF

14.02%

75+

36.65 CHF

15.75%

113+

35.95 CHF

17.36%

170+

35.20 CHF

19.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKM
Type de raccord à sertir
MF 16-38 DKM
Sorte de Terminaison
DKM
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
M 38x1.5 mm
Hauteur du coude
23 mm
Dimension hexagone
46 mm
T
M38 x 1.5
C
8 mm
A
23 mm
H2
46 mm
B
26 mm