25.20 CHF/ Unitéhors TVA
27.24 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.20 CHF | - |
10+ | 22.65 CHF | 10.12% |
30+ | 22.25 CHF | 11.71% |
50+ | 21.55 CHF | 14.48% |
75+ | 21.15 CHF | 16.07% |
113+ | 20.75 CHF | 17.66% |
170+ | 20.35 CHF | 19.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKM |
Type de raccord à sertir | MF 12-30 DKM |
Sorte de Terminaison | DKM |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage | M 30x1.5 mm |
Hauteur du coude | 21 mm |
Dimension hexagone | 36 mm |
T | M30 x 1.5 |
C | 8 mm |
A | 21 mm |
H2 | 36 mm |
B | 20 mm |