Eriks

Ecrou tournant métrique coude 90° MF 16-38 DKM 90* DN 25 filetage M38x1.5

  • ERIKS:14888334
  • Fabricant:7613288086951
Image 1
Ajouter à la liste

193.05 CHF/ Unitéhors TVA

208.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

193.05 CHF

-

10+

173.70 CHF

10.02%

30+

169.85 CHF

12.02%

50+

165.95 CHF

14.04%

75+

162.70 CHF

15.72%

113+

159.45 CHF

17.40%

170+

156.25 CHF

19.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 16-38 DKM 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKM
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
Dimension de filetage
M 38x1.5 mm
Hauteur du coude
77 mm
Longueur de coupe
63 mm
Dimension hexagone
46 mm
C
8 mm
E
63 mm
Flexible diam. int.
25 mm
A
77 mm
H2
46 mm
B
26 mm