Eriks

Ecrou tournant métrique coude 90° MF 12-30 DKM 90* DN 20 filetage M30x1.5

  • ERIKS:14888333
  • Fabricant:7613288086968
Image 1
Ajouter à la liste

82.20 CHF/ Unitéhors TVA

88.86 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82.20 CHF

-

10+

74.15 CHF

9.79%

30+

72.35 CHF

11.98%

50+

70.65 CHF

14.05%

75+

69.30 CHF

15.69%

113+

67.90 CHF

17.40%

170+

66.60 CHF

18.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 12-30 DKM 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
DKM
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage
M 30x1.5 mm
Hauteur du coude
62 mm
Longueur de coupe
54 mm
Dimension hexagone
36 mm
C
8 mm
E
54 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
62 mm
H2
36 mm
B
20 mm