Eriks

Douille à sertir type PZRF 112KL DN12 24x19x32mm

  • ERIKS:14886229
  • Fabricant:7613288129894
Image 1
Ajouter à la liste

39.55 CHF/ Unitéhors TVA

42.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.55 CHF

-

10+

35.70 CHF

9.73%

30+

34.80 CHF

12.01%

50+

34.10 CHF

13.78%

75+

33.45 CHF

15.42%

113+

32.80 CHF

17.07%

170+

32.10 CHF

18.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZRF KL
Type de douille de sertissage
PZRF 112KL
Approprié pour type de flexible
104 KLZ
Matériau
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti)
Flexible diam. int. (DN)
DN12
L
32 mm
d
19 mm
D
24 mm