Eriks

Douille à sertir type PZRF 106KL DN06 15x11x30mm

  • ERIKS:14886227
  • Fabricant:7613288129924
Image 1
Ajouter à la liste

36.75 CHF/ Unitéhors TVA

39.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.75 CHF

-

10+

33.00 CHF

10.20%

30+

32.15 CHF

12.52%

50+

31.65 CHF

13.88%

75+

31.05 CHF

15.51%

113+

30.45 CHF

17.14%

170+

29.80 CHF

18.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZRF KL
Type de douille de sertissage
PZRF 106KL
Approprié pour type de flexible
101 KLZ
Matériau
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti)
Flexible diam. int. (DN)
DN06
L
30 mm
d
11 mm
D
15 mm