Eriks

Douille à sertir type PZRF 105KL DN05 14x10x30mm

  • ERIKS:14886226
  • Fabricant:7613288129931
Image 1
Ajouter à la liste

38.35 CHF/ Unitéhors TVA

41.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.35 CHF

-

10+

34.45 CHF

10.17%

30+

33.60 CHF

12.39%

50+

33.00 CHF

13.95%

75+

32.35 CHF

15.65%

113+

31.65 CHF

17.47%

170+

31.05 CHF

19.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZRF KL
Type de douille de sertissage
PZRF 105KL
Approprié pour type de flexible
100 KLZ
Matériau
Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti)
Flexible diam. int. (DN)
DN05
L
30 mm
d
10 mm
D
14 mm