Eriks

Douille à sertir type PZ 32 TW DN32-1 1/4"

  • ERIKS:14885154
  • Fabricant:7613288157798
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles ondulés en PTFE. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

51.15 CHF/ Unitéhors TVA

55.29 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.15 CHF

-

10+

46.10 CHF

9.87%

30+

44.95 CHF

12.12%

50+

44.05 CHF

13.88%

75+

43.20 CHF

15.54%

113+

42.30 CHF

17.30%

170+

41.50 CHF

18.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... TWZ
Type de douille de sertissage
PZ 32 TW
Approprié pour type de flexible
TWZ 10...
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Flexible diam. int.
1 1/4 in
Diam. Douille
48 mm
d
42 mm
D
48 mm