Eriks

Douille à sertir type PZ 225 CK/K/KL DN25-1"

  • ERIKS:14887434
  • Fabricant:7613288107106
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles hautes pressions en PTFE. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

23.30 CHF/ Unitéhors TVA

25.19 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.30 CHF

-

10+

21.05 CHF

9.66%

30+

20.45 CHF

12.23%

50+

20.05 CHF

13.95%

75+

19.65 CHF

15.67%

113+

19.20 CHF

17.60%

170+

18.85 CHF

19.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... 200 KLZ
Type de douille de sertissage
PZ 225 KL
Approprié pour type de flexible
200 KLZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1 in
Diam. Douille
40 mm
d
33.1 mm
D
40 mm