Eriks

Douille à sertir type PZ 220 CK/KL DN20-3/4"

  • ERIKS:14887433
  • Fabricant:7613288107113
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles hautes pressions en PTFE. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

14.30 CHF/ Unitéhors TVA

15.46 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.30 CHF

-

10+

12.75 CHF

10.84%

30+

12.60 CHF

11.89%

50+

12.40 CHF

13.29%

75+

12.15 CHF

15.03%

113+

11.90 CHF

16.78%

170+

11.65 CHF

18.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... 200 KLZ
Type de douille de sertissage
PZ 220 KL
Approprié pour type de flexible
200 KLZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Flexible diam. int.
3/4 in
Diam. Douille
33 mm
d
27.1 mm
D
33 mm