Eriks

Douille à sertir type PZ 212 KL DN12-1/2"

  • ERIKS:14885159
  • Fabricant:7613288157682
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles hautes pressions en PTFE. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

9.60 CHF/ Unitéhors TVA

10.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.60 CHF

-

10+

8.80 CHF

8.33%

30+

8.55 CHF

10.94%

50+

8.40 CHF

12.50%

75+

8.25 CHF

14.06%

113+

8.10 CHF

15.62%

170+

7.95 CHF

17.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... 200 KLZ
Type de douille de sertissage
PZ 212 KL
Approprié pour type de flexible
200 KLZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2 in
Diam. Douille
25 mm
d
19.5 mm
D
25 mm