Eriks

Douille à sertir type PZ 210 KL DN10-3/8"

  • ERIKS:14885158
  • Fabricant:7613288157699
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles hautes pressions en PTFE. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

8.20 CHF/ Unitéhors TVA

8.86 CHFTVA incluse

310 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.20 CHF

-

10+

7.40 CHF

9.76%

30+

7.20 CHF

12.20%

50+

7.05 CHF

14.02%

75+

6.90 CHF

15.85%

113+

6.75 CHF

17.68%

170+

6.60 CHF

19.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... 200 KLZ
Type de douille de sertissage
PZ 210 KL
Approprié pour type de flexible
200 KLZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8 in
Diam. Douille
20 mm
d
15.5 mm
D
20 mm