Eriks

Douille à sertir type PZ 20 TW DN20-3/4"

  • ERIKS:14885152
  • Fabricant:7613288157811
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles ondulés en PTFE. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

20.05 CHF/ Unitéhors TVA

21.67 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.05 CHF

-

10+

18.05 CHF

9.98%

30+

17.65 CHF

11.97%

50+

17.25 CHF

13.97%

75+

16.90 CHF

15.71%

113+

16.50 CHF

17.71%

170+

16.20 CHF

19.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... TWZ
Type de douille de sertissage
PZ 20 TW
Approprié pour type de flexible
TWZ 10...
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Flexible diam. int.
3/4 in
Diam. Douille
34 mm
d
30 mm
D
34 mm