Eriks

Douille à sertir type PZ 16CK/K DN16-5/8"

  • ERIKS:14890067
  • Fabricant:7613288206540
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux à moyennes et hautes pressions. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

10.90 CHF/ Unitéhors TVA

11.78 CHFTVA incluse

185 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.90 CHF

-

10+

9.85 CHF

9.63%

30+

9.50 CHF

12.84%

50+

9.40 CHF

13.76%

75+

9.20 CHF

15.60%

113+

8.95 CHF

17.89%

170+

8.80 CHF

19.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... CKZ/KZ
Type de douille de sertissage
PZ 16 CK / K
Approprié pour type de flexible
1000 CKZ, KZ, F, 1100 CKZ, KZ, CKDZ, KDZ
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8 in
Diam. Douille
29 mm
d
24 mm
D
29 mm