Eriks

Douille à sertir type PZ 12 TW DN12-1/2"

  • ERIKS:14885150
  • Fabricant:7613288157835
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles ondulés en PTFE. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

16.20 CHF/ Unitéhors TVA

17.51 CHFTVA incluse

1066 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.20 CHF

-

10+

14.55 CHF

10.19%

30+

14.30 CHF

11.73%

50+

13.85 CHF

14.51%

75+

13.60 CHF

16.05%

113+

13.35 CHF

17.59%

170+

13.10 CHF

19.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... TWZ
Type de douille de sertissage
PZ 12 TW
Approprié pour type de flexible
TWZ 10...
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2 in
Diam. Douille
25 mm
d
21.5 mm
D
25 mm