Eriks

Douille à sertir type PZ 10 TW DN10-3/8"

  • ERIKS:14885149
  • Fabricant:7613288157842
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux flexibles ondulés en PTFE. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

11.95 CHF/ Unitéhors TVA

12.92 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.95 CHF

-

10+

10.80 CHF

9.62%

30+

10.60 CHF

11.30%

50+

10.35 CHF

13.39%

75+

10.10 CHF

15.48%

113+

9.90 CHF

17.15%

170+

9.70 CHF

18.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PZ ... TWZ
Type de douille de sertissage
PZ 10 TW
Approprié pour type de flexible
TWZ 10...
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8 in
Diam. Douille
21.5 mm
d
17.8 mm
D
21.5 mm