99.45 CHF/ Unitéhors TVA
107.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99.45 CHF | - |
10+ | 89.50 CHF | 10.01% |
30+ | 87.50 CHF | 12.02% |
50+ | 85.45 CHF | 14.08% |
75+ | 83.80 CHF | 15.74% |
113+ | 82.10 CHF | 17.45% |
170+ | 80.40 CHF | 19.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 1/200 |
Type de douille de sertissage | PM 1/232 |
Approprié pour type de flexible | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Flexible diam. int. | 2 in |
Longueur de la douille | 72 mm |
Diam. int. douille | 68.5 mm |
Diam. Douille | 80 mm |
L | 72 mm |
d | 68.5 mm |
D | 80 mm |