Eriks

Douille à sertir type PM1/224 DN40-1 1/2"

  • ERIKS:14890374
  • Fabricant:7613288200081
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pressi. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

62.45 CHF/ Unitéhors TVA

67.51 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62.45 CHF

-

10+

56.25 CHF

9.93%

30+

54.95 CHF

12.01%

50+

53.75 CHF

13.93%

75+

52.65 CHF

15.69%

113+

51.65 CHF

17.29%

170+

50.65 CHF

18.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 1/200
Type de douille de sertissage
PM 1/224
Approprié pour type de flexible
HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN40
Flexible diam. int.
1 1/2 in
Longueur de la douille
67 mm
Diam. int. douille
55.8 mm
Diam. Douille
67 mm
L
67 mm
d
55.8 mm
D
67 mm