Eriks

Douille à sertir type PM1/220 DN32-1 1/4"

  • ERIKS:14890373
  • Fabricant:7613288200098
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pressi. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

40.50 CHF/ Unitéhors TVA

43.78 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.50 CHF

-

10+

36.50 CHF

9.88%

30+

35.70 CHF

11.85%

50+

34.80 CHF

14.07%

75+

34.10 CHF

15.80%

113+

33.45 CHF

17.41%

170+

32.80 CHF

19.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 1/200
Type de douille de sertissage
PM 1/220
Approprié pour type de flexible
HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Flexible diam. int.
1 1/4 in
Longueur de la douille
59 mm
Diam. int. douille
49.6 mm
Diam. Douille
59 mm
L
59 mm
d
49.6 mm
D
59 mm