Eriks

Douille à sertir type PM1/212 DN20-3/4"

  • ERIKS:14890371
  • Fabricant:7613288200111
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pressi. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

14.40 CHF/ Unitéhors TVA

15.57 CHFTVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.40 CHF

-

10+

12.90 CHF

10.42%

30+

12.65 CHF

12.15%

50+

12.30 CHF

14.58%

75+

12.05 CHF

16.32%

113+

11.80 CHF

18.06%

170+

11.50 CHF

20.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 1/200
Type de douille de sertissage
PM 1/212
Approprié pour type de flexible
HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Flexible diam. int.
3/4 in
Longueur de la douille
42 mm
Diam. int. douille
30.3 mm
Diam. Douille
37 mm
L
42 mm
d
30.3 mm
D
37 mm