Eriks

Douille à sertir type PM1/210 DN16-5/8"

  • ERIKS:14890370
  • Fabricant:7613288200128
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pressi. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

11.85 CHF/ Unitéhors TVA

12.81 CHFTVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.85 CHF

-

10+

10.75 CHF

9.28%

30+

10.40 CHF

12.24%

50+

10.25 CHF

13.50%

75+

10.00 CHF

15.61%

113+

9.80 CHF

17.30%

170+

9.60 CHF

18.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 1/200
Type de douille de sertissage
PM 1/210
Approprié pour type de flexible
HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8 in
Longueur de la douille
37 mm
Diam. int. douille
26.2 mm
Diam. Douille
33 mm
L
37 mm
d
26.2 mm
D
33 mm