Eriks

Douille à sertir type PM1/208 DN12-1/2"

  • ERIKS:14890369
  • Fabricant:7613288200135
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pressi. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

9.10 CHF/ Unitéhors TVA

9.84 CHFTVA incluse

153 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.10 CHF

-

10+

8.15 CHF

10.44%

30+

7.95 CHF

12.64%

50+

7.80 CHF

14.29%

75+

7.65 CHF

15.93%

113+

7.50 CHF

17.58%

170+

7.35 CHF

19.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 1/200
Type de douille de sertissage
PM 1/208
Approprié pour type de flexible
HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2 in
Longueur de la douille
34 mm
Diam. int. douille
22.9 mm
Diam. Douille
29 mm
L
34 mm
d
22.9 mm
D
29 mm