8.05 CHF/ Unitéhors TVA
8.70 CHFTVA incluse
271 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.05 CHF | - |
10+ | 7.25 CHF | 9.94% |
30+ | 7.15 CHF | 11.18% |
50+ | 7.00 CHF | 13.04% |
75+ | 6.85 CHF | 14.91% |
113+ | 6.70 CHF | 16.77% |
170+ | 6.55 CHF | 18.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 1/200 |
Type de douille de sertissage | PM 1/206 |
Approprié pour type de flexible | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8 in |
Longueur de la douille | 32 mm |
Diam. int. douille | 19.7 mm |
Diam. Douille | 26 mm |
L | 32 mm |
d | 19.7 mm |
D | 26 mm |