8.00 CHF/ Unitéhors TVA
8.65 CHFTVA incluse
122 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.00 CHF | - |
10+ | 7.35 CHF | 8.12% |
30+ | 7.05 CHF | 11.88% |
50+ | 6.80 CHF | 15.00% |
75+ | 6.65 CHF | 16.88% |
113+ | 6.50 CHF | 18.75% |
170+ | 6.35 CHF | 20.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 1/200 |
Type de douille de sertissage | PM 1/205 |
Approprié pour type de flexible | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16 in |
Longueur de la douille | 30 mm |
Diam. int. douille | 17.3 mm |
Diam. Douille | 24 mm |
L | 30 mm |
d | 17.3 mm |
D | 24 mm |