7.25 CHF/ Unitéhors TVA
7.84 CHFTVA incluse
236 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.25 CHF | - |
10+ | 6.40 CHF | 11.72% |
30+ | 6.30 CHF | 13.10% |
50+ | 6.25 CHF | 13.79% |
75+ | 6.15 CHF | 15.17% |
113+ | 6.05 CHF | 16.55% |
170+ | 5.95 CHF | 17.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 1/200 |
Type de douille de sertissage | PM 1/204 |
Approprié pour type de flexible | HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4 in |
Longueur de la douille | 30.5 mm |
Diam. int. douille | 15.7 mm |
Diam. Douille | 23 mm |
L | 30.5 mm |
d | 15.7 mm |
D | 23 mm |