Eriks

Douille à sertir type PM1/203 DN05-3/16"

  • ERIKS:14890365
  • Fabricant:7613288200173
Image 1
Douilles à sertir pour tuyaux hydrauliques moyenne, haute et très haute pressi. Sans dénuder l''enveloppe supérieure (Non Skive).
Ajouter à la liste

7.25 CHF/ Unitéhors TVA

7.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.25 CHF

-

10+

6.40 CHF

11.72%

30+

6.30 CHF

13.10%

50+

6.25 CHF

13.79%

75+

6.15 CHF

15.17%

113+

6.05 CHF

16.55%

170+

5.95 CHF

17.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
PM 1/200
Type de douille de sertissage
PM 1/203
Approprié pour type de flexible
HT 1, HT 2 Tractor, 1T, 2T, K
Matériau
Acier galvanisé
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16 in
Longueur de la douille
23 mm
Diam. int. douille
14.1 mm
Diam. Douille
21 mm
L
23 mm
d
14.1 mm
D
21 mm