23.90 CHF/ Unitéhors TVA
25.84 CHFTVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.90 CHF | - |
10+ | 21.45 CHF | 10.25% |
30+ | 21.05 CHF | 11.92% |
50+ | 20.70 CHF | 13.39% |
75+ | 20.30 CHF | 15.06% |
113+ | 19.85 CHF | 16.95% |
170+ | 19.45 CHF | 18.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | PM 9000 |
Type de douille de sertissage | PM 9216 |
Approprié pour type de flexible | HT 2, HM 10-Tractor, 2, Goldenspir, 4SP (45-H) |
Matériau | Acier galvanisé |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1 in |
Longueur de la douille | 54 mm |
Diam. int. douille | 35.2 mm |
Diam. Douille | 46 mm |
L | 54 mm |
d | 35.2 mm |
D | 46 mm |